OBO - Földelő bilincs 55mm horganyzott 5043107 - 5043107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet - 0-16 mm2
Anyag - acél
Szorító tartomány kerek vezető - 0-0 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195386056
Sonepar cikkszám
5043107
Gyártói cikkszám
5043107
Gyártói típuskód
939
Alkalmas:
körvezeték
Csatlakozási keresztmetszet:
0-16 mm2
Anyag:
acél
Szorító tartomány kerek vezető:
0-0 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Földelő bilincs 55mm horganyzott