OBO - Földelő szalag 20x2,5mm laposvezeték 5021804 - 5021804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 20 mm
Anyag - réz
Vastagság - 2.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
45 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195382331
Sonepar cikkszám
5021804
Gyártói cikkszám
5021804
Gyártói típuskód
FL 20-CU
Szélesség:
20 mm
Anyag:
réz
Vastagság:
2.5 mm
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 20x2,5mm laposvezeték