Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelő szalag 30x3,5mm laposvezeték 50kg-os tekercs 5019347 - 5019347

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 3.5 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195680482

Sonepar cikkszám

5019347

Gyártói cikkszám

5019347

Gyártói típuskód

5052 DIN 30X3.5

Szélesség:

30 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

3.5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Szemescsavar M8x40mm