OBO - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott 5003784 - 5003784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - köracél zászlóval
Átmérő - 3 mm
Keresztprofil - Igen
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195374770
Sonepar cikkszám
5003784
Gyártói cikkszám
5003784
Gyártói típuskód
213 2000 F
Kivitel:
köracél zászlóval
Átmérő:
3 mm
Keresztprofil:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + köracél 2m