OBO - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, Vörösréz bevonat, BP kivitel, Horganyzott SN064717 - 5000500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
Kivitel - egyéb
Felület - rézzel bevont
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196336340
Sonepar cikkszám
SN064717
Gyártói cikkszám
5000500
Gyártói típuskód
219 20 BP CU
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyéb
Felület:
rézzel bevont
Keresztprofil:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Rúdföldelő vörösréz bevonattal 1,5m vörösréz bevonattal