OBO - Földelőszonda (Rúd) 2000x16mm, Mindkét végén legömbölyített, V4A SN019072 - 5420539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - rozsdamentes acél (V4A)
Csatlakozólyukakhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195331575
Sonepar cikkszám
SN019072
Gyártói cikkszám
5420539
Gyártói típuskód
200 V4A-2000
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V4A)
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi földelőrúd 2000mm