Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - GRM rácsos kábeltálca 105x450x3000 mer thorg 5096677 - 5096677

MásolásMásolás
OBO - GRM rácsos kábeltálca  105x450x3000  mer thorg 5096677

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 3

  • Jelzés az eszközön - optikai

  • Alkalmazás - energiatechnika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195425151

Sonepar cikkszám

5096677

Gyártói cikkszám

5096677

Gyártói típuskód

MB 50-3+NPE+FS

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

3

Jelzés az eszközön:

optikai

Alkalmazás:

energiatechnika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; MB Aljzat V 50-B+C levezető betéthez