OBO - Horg kábeltálca 45x400mm keresztező idom tűzihorg SN066443 - 5089768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Pólusszám - 3 
- Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA 
- Névleges feszültség AC - 230 V 
- Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V 
- Védelmi szint - 1.3 kV 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4012195405566
Sonepar cikkszám
SN066443
Gyártói cikkszám
5089768
Gyártói típuskód
PS3-VA TNC
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Hálózati forma TN-C:
Igen
Névleges feszültség DC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Zárlati szilárdság:
25 kA
Méret:
10 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2