OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 szalagh SN025677 - 5089784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Névleges feszültség DC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025677
Gyártói cikkszám
5089784
Gyártói típuskód
PS4-B+C OS
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Névleges feszültség DC:
230 V
Zárlati szilárdság:
25 kA
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezeto B+C fok 255V 4P + optikai állapotjelzés