Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Készülékház 4 villámáram-levezetővel SN062845 - 5089200

MásolásMásolás
OBO - Készülékház 4 villámáram-levezetővel SN062845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Méret - 8 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 125 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195531012

Sonepar cikkszám

SN062845

Gyártói cikkszám

5089200

Gyártói típuskód

VG 4-B TNS+TT

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Méret:

8 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

125 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Védelmi szint:

2 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Készülékház 4 villámáram-levezetővel