OBO - kombi védőkészülék 100BaseT hálózatokhoz 4,2V 5081734 - 5081734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges feszültség AC - 0-0 V 
- Villám-áramlökés (10/350) - 1.5 kA 
- Névleges feszültség DC - 0-0 V 
- Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA 
- 1. csatlakozó - RJ45 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4012195239895
Sonepar cikkszám
5081734
Gyártói cikkszám
5081734
Gyártói típuskód
RJ45 S-E100 4-C
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
1.5 kA
Névleges feszültség DC:
0-0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
1. csatlakozó:
RJ45
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Névleges áram:
0 A
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Robbanásbiztos kivitel:
Nem