OBO - Kombi védőkészülék adatátviteli vezetékekre SN062897 - 5081003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7.5 kA
Névleges áram - 0.3 A
Védelmi szint ér/ér - 70 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415755
Sonepar cikkszám
SN062897
Gyártói cikkszám
5081003
Gyártói típuskód
RJ45 S-E100 4-C
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7.5 kA
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/ér:
70 V
Védelmi szint ér/föld:
850 V
Frekvencia:
0-109 MHz
Határfrekvencia:
109 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül