OBO - Kombi védőkészülék koax hálózathoz SN062898 - 5082430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.2 V
Névleges áram - 0.3 A
Védelmi szint ér/ér - 75 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196415717
Sonepar cikkszám
SN062898
Gyártói cikkszám
5082430
Gyártói típuskód
KOAX B-E2 MF-C
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.2 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/ér:
75 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Frekvencia:
0-68 MHz
Határfrekvencia:
68 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
BNC, 50 Ohm
Jelzés az eszközön:
nélkül
Védettség:
IP40