Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Korrózióvédő szalag Poliészter 10m-es tekercs 2360101 - 2360101

MásolásMásolás
OBO - Korrózióvédő szalag Poliészter 10m-es tekercs 2360101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - korrózióvédő kötés 100 mm

  • Anyag - petrolátum

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195230595

Sonepar cikkszám

2360101

Gyártói cikkszám

2360101

Gyártói típuskód

356 100

Tartozék fajtája:

korrózióvédő kötés 100 mm

Anyag:

petrolátum

Felület:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Korrózióvédő szalag Poliészter