Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - LightingController 3-pólusú kivitel 440V alumínium SN063359 - 5096976

MásolásMásolás
OBO - LightingController 3-pólusú kivitel 440V   alumínium SN063359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Hálózati forma TN - Igen

  • Hálózati forma TN-C - Igen

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 35 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195995012

Sonepar cikkszám

SN063359

Gyártói cikkszám

5096976

Gyártói típuskód

MCF 35-P3+FS-440

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Névleges feszültség AC:

400 V

Védelmi szint:

2.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; LightingController 3-pólusú kivitel 440V alumínium