OBO - LightingController funkciókijelzéssel 255V SN063360 - 5096825
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195051428
Sonepar cikkszám
SN063360
Gyártói cikkszám
5096825
Gyártói típuskód
MC 50-B 0-OS
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
2 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP20