OBO - Napelemes ház 2x2 PV-String, 2 WR-MPP 900V világosszürke SN063784 - 5088566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Védelmi szint - 3 kV
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-C - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196190263
Sonepar cikkszám
SN063784
Gyártói cikkszám
5088566
Gyártói típuskód
VG-BCPV900K 22
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Védelmi szint:
3 kV
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
gépszekrénybe előre beszerelt
Max. PV-feszültség:
900 V
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Integrált előbiztosítás:
Nem