OBO - Napelemes ház 3x3 PV-String, 3 WR-MPP 1000V DC IP65 SN063788 - 5088585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 4 kV
Szerelési mód - egyéb
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196037490
Sonepar cikkszám
SN063788
Gyártói cikkszám
5088585
Gyártói típuskód
VG-CPV 1000K 333
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Szerelési mód:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Max. PV-feszültség:
1000 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP65