OBO - Napelemes túlfesz.véd. kész 3x2 PV-string 3 WR-MPP 900VDC IP65 SN063790 - 5088629
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA
Védelmi szint - 3 kV
Szerelési mód - egyéb
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Max. levezető lökésáram (8/20) - 60 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872658
Sonepar cikkszám
SN063790
Gyártói cikkszám
5088629
Gyártói típuskód
VG-BC DCPH900-31
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Védelmi szint:
3 kV
Szerelési mód:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
60 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. PV-feszültség:
900 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP65
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Napelemes túlfesz.véd. kész 3x2 PV-string 3 WR-MPP 900VDC