OBO - Parapetcsatorna szimmetrikus 70x170x2000 világosszürke SN064244 - 6277602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Anyag - acél
Mélység - 70 mm
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195662198
Sonepar cikkszám
SN064244
Gyártói cikkszám
6277602
Gyártói típuskód
GS-S70170LGR
Szélesség:
170 mm
Anyag:
acél
Mélység:
70 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
RAL-szám:
7035
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
reteszhoronnyal
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
10010 mm2