OBO - PV-Systemlösung im Gehäuse 1 PV-String auf 1 WR-MPP 1000V IP66 SN064487 - 5088593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1000 V
Max. PV-feszültség - 1000 V
Védelmi szint - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196423187
Sonepar cikkszám
SN064487
Gyártói cikkszám
5088593
Gyártói típuskód
VG-V20-C3-PH1000
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védelmi szint:
4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP66