Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - SurgeController V10 felsőrész 320V IP20 SN064835 - 5093404

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Védelmi szint - 1.2 kV

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Névleges feszültség AC - 320 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195012832

Sonepar cikkszám

SN064835

Gyártói cikkszám

5093404

Gyártói típuskód

V10-C 0-320

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Védelmi szint:

1.2 kV

Szerelési mód:

alapelemre

Névleges feszültség AC:

320 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V10 felsőrész 320V