Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - SurgeController V20 1+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN064842 - 5095381

MásolásMásolás
OBO - SurgeController V20 1+1 pólusú kivitel 280V IP66 SN064842

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Védelmi szint - 1.3 kV

  • Szerelési mód - házban

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196423194

Sonepar cikkszám

SN064842

Gyártói cikkszám

5095381

Gyártói típuskód

VG-V20-1+NPE-280

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.3 kV

Szerelési mód:

házban

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

egyéb

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védettségi szint N-PE:

1.3 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP66

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 1+1 pólusú kivitel 280V