Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - SurgeController V20 3+1 kivitel 385V IP20 SN064848 - 5094668

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 60 kA

  • Védelmi szint - 1.7 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 350 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195240112

Sonepar cikkszám

SN064848

Gyártói cikkszám

5094668

Gyártói típuskód

V20-C 3+NPE-385

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

60 kA

Védelmi szint:

1.7 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

350 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.7 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 3+1 kivitel 385V