Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - SurgeController V20 3-pólusú, távjelzéssel 320V 320V SN064854 - 5095293

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V

  • Védelmi szint - 1.3 kV

  • Védelmi szint L-N - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196162833

Sonepar cikkszám

SN064854

Gyártói cikkszám

5095293

Gyártói típuskód

V20-3+FS-320

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

3 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 3-pólusú, távjelzéssel 320V 320V