Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - SurgeController V20 3-pólusú, távjelzéssel 550V 550V IP20 SN064856 - 5095313

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 550 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 745 V

  • Védelmi szint - 2.4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196162949

Sonepar cikkszám

SN064856

Gyártói cikkszám

5095313

Gyártói típuskód

V20-3+FS-550

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

550 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

745 V

Védelmi szint:

2.4 kV

Védelmi szint L-N:

2.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

3 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 3-pólusú, távjelzéssel 550V 550V