OBO - SurgeController V20 4-pólusú, távjelzéssel 550V 550V IP20 SN064858 - 5095314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Védelmi szint - 2.4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 550 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196162956
Sonepar cikkszám
SN064858
Gyártói cikkszám
5095314
Gyártói típuskód
V20-4+FS-550
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
2.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
550 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
745 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
2.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20