OBO - SurgeController V20 egypólusú kivitel 150V 150V IP20 SN064859 - 5095151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 0.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 150 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196159758
Sonepar cikkszám
SN064859
Gyártói cikkszám
5095151
Gyártói típuskód
V20-1-150
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
150 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
100 V
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
0.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20