OBO - SurgeController V20 felsőrész 550V 550V IP20 SN064871 - 5095372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Névleges feszültség AC - 550 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 550 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 745 V
Védelmi szint - 2.4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196163625
Sonepar cikkszám
SN064871
Gyártói cikkszám
5095372
Gyártói típuskód
V20-0-550
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Névleges feszültség AC:
550 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
550 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
745 V
Védelmi szint:
2.4 kV
Védelmi szint L-N:
2.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP20