Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - SurgeController V20 négypólusú kivitel 550V 550V IP20 SN064882 - 5095214

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Védelmi szint - 2.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TN-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196160013

Sonepar cikkszám

SN064882

Gyártói cikkszám

5095214

Gyártói típuskód

V20-4-550

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

2.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

550 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

745 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

2.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; SurgeController V20 négypólusú kivitel 550V 550V