OBO - Szabadon álló felfogó oszlop 14m felfogó+állvány 14000mm SN064888 - 5400814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Hosszúság - 14000 mm
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219353
Sonepar cikkszám
SN064888
Gyártói cikkszám
5400814
Gyártói típuskód
irod 14
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Hosszúság:
14000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szabadon álló felfogó oszlop 14m felfogó+állvány 14000mm