OBO - Szig felfogóoszl oldalkiv isCon vez-hez belső vez 10000mm SN065176 - 5408890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 10000 mm
Átmérő - 50-50 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219421
Sonepar cikkszám
SN065176
Gyártói cikkszám
5408890
Gyártói típuskód
isFang IN-A10000
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
10000 mm
Átmérő:
50-50 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szig felfogóoszl oldalkiv isCon vez-hez belső vez 10000mm