Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelő rúd 750mm 5408107 - 5408107

MásolásMásolás
OBO - Szigetelő rúd 750mm 5408107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 750 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Kivitel - fogórúd

  • Anyag - egyéb

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195613206

Sonepar cikkszám

5408107

Gyártói cikkszám

5408107

Gyártói típuskód

101 16-750

Hosszúság:

750 mm

Átmérő:

16-16 mm

Kivitel:

fogórúd

Anyag:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Anyaga: üvegszálerősítésű műanyag