OBO - Szigetelt felfogóoszlop isCon vezetékhez belső vez 8000mm SN065185 - 5408868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 8000 mm
Átmérő - 50-50 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219391
Sonepar cikkszám
SN065185
Gyártói cikkszám
5408868
Gyártói típuskód
isFang IN 8000
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
8000 mm
Átmérő:
50-50 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt felfogóoszlop isCon vezetékhez belső vez 8000mm