OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez állítható 5202566 - 5202566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 180-240 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195902294
Sonepar cikkszám
5202566
Gyártói cikkszám
5202566
Gyártói típuskód
132 N-DK
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
180-240 mm
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
acél
Hordozó hossza:
240 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezetékhez állítható