OBO - Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezhez 420mm tűzihorg 5216001 - 5216001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Hordozó hossza - 420 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195407416
Sonepar cikkszám
5216001
Gyártói cikkszám
5216001
Gyártói típuskód
146 420
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Hordozó hossza:
420 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8-10 körvezhez 420mm tűzihorg