Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez 230mm 5215552 - 5215552

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195407294

Sonepar cikkszám

5215552

Gyártói cikkszám

5215552

Gyártói típuskód

157 F-VA 230

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél (V2A)

Hordozó hossza:

230 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető betét napelemes rendsz. 450V DC