OBO - Tetővezeték-tartó palatetóhöz M8 csappal 260mm SN065744 - 5202569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - palatető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza - 260 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195894223
Sonepar cikkszám
SN065744
Gyártói cikkszám
5202569
Gyártói típuskód
157 GB-M8
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
palatető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza:
260 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó palatetóhöz M8 csappal 260mm