Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tetővezeték-tartó Rd8 körvez-hez réz 410mm 5216265 - 5216265

MásolásMásolás
OBO - Tetővezeték-tartó Rd8 körvez-hez réz 410mm 5216265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-10 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195813194

Sonepar cikkszám

5216265

Gyártói cikkszám

5216265

Gyártói típuskód

157 FK-CU 410

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-10 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Befogási tartomány:

0-0 mm

Tartó anyaga:

réz

Hordozók anyaga:

réz

Hordozó hossza:

410 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tetővezeték-tartó Rd8 körvez-hez réz 410mm