OBO - Túlfesz levezető 2 típus 1pol betét 500VDC IP20 SN019526 - 5099708
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 2 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TN-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708933
Sonepar cikkszám
SN019526
Gyártói cikkszám
5099708
Gyártói típuskód
V20-C 0-500PV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
500 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
400 V
Max. PV-feszültség:
500 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védettségi szint N-PE:
2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20