OBO - Túlfesz levezető adatátviteli hálózathoz E osztály/CAT6 SN123276 - 5081804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Legmagasabb tartós feszültség AC - 46 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 65 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 1100 V
Védelmi szint ér/föld - 900 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123276
Gyártói cikkszám
5081804
Gyártói típuskód
ND-CAT6/E-B
Legmagasabb tartós feszültség AC:
46 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
65 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
1100 V
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Határfrekvencia:
500 MHz
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség:
IP20
Túlfesz levezető adatátviteli hálózathoz E osztály/CAT6