OBO - Túlfesz levezető B+C fok 230/385V 1pol IP20 5097061 - 5097061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Névleges feszültség AC - 350 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195766636
Sonepar cikkszám
5097061
Gyártói cikkszám
5097061
Gyártói típuskód
V25-B+C 0-385
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Névleges feszültség AC:
350 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Névleges feszültség DC:
350 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Max. PV-feszültség:
505 V
Védelmi szint L-N:
0.9 kV
Védelmi szint L-PE:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
0 kJ/Ohm
Méret:
1 TE
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20