Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezeto B+C fok 230V 3pol 5089603 - 5089603

MásolásMásolás
OBO - Túlfesz levezeto B+C fok 230V 3pol 5089603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Védelmi szint L-N - 1.3 kV

  • Védettségi szint N-PE - 1.3 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5089603

Gyártói cikkszám

5089603

Gyártói típuskód

PS3BCTNC

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védettségi szint N-PE:

1.3 kV

Zárlati szilárdság:

12.5 kA

Távjelzés:

Nem

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; %Túlfesz levezeto B+C fok 230V 3pol