Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezeto B+C fok 230V 4pol 5089607 - 5089607

MásolásMásolás
OBO - Túlfesz levezeto B+C fok 230V 4pol 5089607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Zárlati szilárdság - 25 kA

  • Távjelzés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5089607

Gyártói cikkszám

5089607

Gyártói típuskód

PS4BCTTNS

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Zárlati szilárdság:

25 kA

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; %Túlfesz levezeto B+C fok 230V 4pol