Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető B+C fok 280V 2pol 5094421 - 5094421

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA

  • Védelmi szint - 0.9 kV

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195382829

Sonepar cikkszám

5094421

Gyártói cikkszám

5094421

Gyártói típuskód

V25-B+C 2-280

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

30 kA

Védelmi szint:

0.9 kV

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. PV-feszültség:

200 V

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 280V 2pol