OBO - Túlfesz levezető B+C fok 3pol Umax=900VDC PV rendszerhez IP20 5097447 - 5097447
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Védelmi szint - 3 kV
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195478683
Sonepar cikkszám
5097447
Gyártói cikkszám
5097447
Gyártói típuskód
V25-B+C 3-PH900
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Védelmi szint:
3 kV
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Névleges feszültség DC:
900 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
900 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. PV-feszültség:
900 V
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20