Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető B fok 230V1pol IP20 5097454 - 5097454

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 12 V

  • Névleges feszültség DC - 12 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Védelmi szint - 0.11 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195736561

Sonepar cikkszám

5097454

Gyártói cikkszám

5097454

Gyártói típuskód

VF12-AC/DC-FS

Névleges feszültség AC:

12 V

Névleges feszültség DC:

12 V

Névleges áram:

20 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védelmi szint:

0.11 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

13.5 V

Pólusszám:

3

Legmagasabb tartós feszültség DC:

18 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

0.7 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

0.11 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.2 kV

Védettség:

IP20

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0.14 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető B fok 230V1pol