OBO - Túlfesz levezető B fok 230V1pol távjelzéssel 5097851 - 5097851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges feszültség DC - 230 V
Névleges áram - 20 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195949930
Sonepar cikkszám
5097851
Gyártói cikkszám
5097851
Gyártói típuskód
VF 230-AC/DC-FS
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
230 V
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Pólusszám:
2
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
7 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.4 kV
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Nem