Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető B fok 255V 3+1pol szikraközös 5096878 - 5096878

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Méret - 8 TE

  • Hálózati forma egyéb - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195077084

Sonepar cikkszám

5096878

Gyártói cikkszám

5096878

Gyártói típuskód

MC 50-B 3+1

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Méret:

8 TE

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Védelmi szint:

2 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 255V 3+1pol szikraközös