OBO - Túlfesz levezető B fok 255V 3pol szikraközös T1 5096876 - 5096876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 6 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195077046
Sonepar cikkszám
5096876
Gyártói cikkszám
5096876
Gyártói típuskód
MC 50-B 3
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
6 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
2 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP20